Motion
CL42155-132GR

FORMSPRAG CLUTCH
CL42155-132GR

Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 2,250 lb-pie
Artículo MI #02582362
No. Fabricante CL42155-132GR
Precio4,641.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FORMSPRAG CLUTCH
CL42155-132GR

Embrague FSO, diseño con soporte de cojinete de bolas, capacidad de torsión de 2,250 lb-pie
Artículo MI #02582362
No. Fabricante CL42155-132GR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,641.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    136.53 mm
  • Longitud total
    95.25 mm

Detalles

  • Soporte del cojinete
    Bola
  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Capacidad de par
    2250 pies-libras
  • UPC_NO
    786582309815

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE LUBRICADO CON GRASA FSO 600 X 2.000-GR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like