Motion
PB-3A EMBRAGUE 0,375B-RH

Morse (RRX)
PB-3A CLUTCH .375B-RH

Embrague de leva 172766 - Serie PB, diámetro de orificio 0.3750 in, diámetro total 2.0000 in, capacidad de par de torsión 40 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #02582573
No. Fabricante PB-3A CLUTCH .375B-RH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
PB-3A CLUTCH .375B-RH

Embrague de leva 172766 - Serie PB, diámetro de orificio 0.3750 in, diámetro total 2.0000 in, capacidad de par de torsión 40 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #02582573
No. Fabricante PB-3A CLUTCH .375B-RH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 pulg. x 1/16 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    1.875 pulg.
  • Diámetro de ranura de anillo a presión
    0.3600 pulg.
  • Ancho de ranura de anillo a presión
    0,036/0,056 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    PB-3A EMBRAGUE 0,375B-RH
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288407997
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    900
  • Rotación
    RH
  • Serie
    Serie PB
  • Anillo con cierre a presión
    RS87
  • Capacidad de par
    40

Descripción general

Descripción del fabricante
PB-3A X 0,375 EMBRAGUE DE LA LEVA DE LA DERECHA
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de topes de tope trasero, de anulación e indexados en la industria. Los embragues de la serie PB cuentan con levas formadas con precisión que proporcionan capacidades de par altas con una excelente vida útil. Estos modelos son adecuados para aplicaciones de uso general. Un sello de bronce mantiene la concentricidad de la carrera. Su diseño es asimétrico, por lo que deben pedirse de acuerdo con los requisitos de rotación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle