Motion
PB-6A EMBRAGUE 0,750B RH

Morse (RRX)
PB-6A CLUTCH .750B RH

Embrague de leva - Serie PB-6A , diámetro de orificio de 0.7500 pulg., diámetro total de 2.8750 pulg., capacidad de torsión de 300 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha, indexado, paro posterior
Artículo MI #02582574
No. Fabricante PB-6A CLUTCH .750B RH
Precio2,525.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
PB-6A CLUTCH .750B RH

Embrague de leva - Serie PB-6A , diámetro de orificio de 0.7500 pulg., diámetro total de 2.8750 pulg., capacidad de torsión de 300 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha, indexado, paro posterior
Artículo MI #02582574
No. Fabricante PB-6A CLUTCH .750B RH
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
Precio2,525.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.75 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro total
    2.875 pulg.
  • Ancho general
    3.1875 pulg.
  • Diámetro de ranura de anillo a presión
    1.327/1.319 pulg.
  • Ancho de ranura de anillo a presión
    0,048/0,068 pulg.
  • Peso
    3.43 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los embragues de la serie PB están prelubricados con grasa y están listos para su instalación. Estas unidades pueden funcionar a temperaturas ambiente de +20° F a +125° F. Todos los tapones de llenado son 1/4-28. Todos los modelos tienen tres orificios de llenado en 120° excepto PB-3A, que solo tiene uno. Los modelos de embrague PB-5A a PB-16A se pueden lubricar con aceite especificando en orden.
  • Dibujo CAD
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PB-6A EMBRAGUE 0,750B RH
  • Página de producto del fabricante
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    900
  • Rotación
    RH
  • Serie
    Serie PB
  • Anillo con cierre a presión
    RS137 - No amueblado
  • Capacidad de par
    300
  • UPC_NO
    662288408079

Descripción general

Descripción del fabricante
PB-6A X 0,750 EMBRAGUE DE LA LEVA DE LA DERECHA
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de topes de tope trasero, de anulación e indexados en la industria. Los embragues de la serie PB cuentan con levas formadas con precisión que proporcionan capacidades de par altas con una excelente vida útil. Estos modelos son adecuados para aplicaciones de uso general. Un sello de bronce mantiene la concentricidad de la carrera. Su diseño es asimétrico, por lo que deben pedirse de acuerdo con los requisitos de rotación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle