Motion
PB-10A EMBRAGUE 1.12B RH

Morse (RRX)
PB-10A CLUTCH 1.12B RH

Embrague de leva - Serie PB-10A , diámetro de orificio de 1.1250 pulg., diámetro total de 3.7500 pulg., capacidad de torsión de 675 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha, indexado, paro posterior
Artículo MI #02582576
No. Fabricante PB-10A CLUTCH 1.12B RH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
PB-10A CLUTCH 1.12B RH

Embrague de leva - Serie PB-10A , diámetro de orificio de 1.1250 pulg., diámetro total de 3.7500 pulg., capacidad de torsión de 675 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha, indexado, paro posterior
Artículo MI #02582576
No. Fabricante PB-10A CLUTCH 1.12B RH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro total
    3.75 pulg.
  • Ancho general
    3.625 pulg.
  • Diámetro de ranura de anillo a presión
    2.182/2.170 pulg.
  • Ancho de ranura de anillo a presión
    0,056/0,076 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los embragues de la serie PB están prelubricados con grasa y están listos para su instalación. Estas unidades pueden funcionar a temperaturas ambiente de +20° F a +125° F. Todos los tapones de llenado son 1/4-28. Todos los modelos tienen tres orificios de llenado en 120° excepto PB-3A, que solo tiene uno. Los modelos de embrague PB-5A a PB-16A se pueden lubricar con aceite especificando en orden.
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PB-10A EMBRAGUE 1.12B RH
  • Página de producto del fabricante
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1200 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    400
  • Rotación
    RH
  • Serie
    Serie PB
  • Anillo con cierre a presión
    RS225 - No amueblado
  • Capacidad de par
    675

Descripción general

Descripción del fabricante
PB-10A X 1.125 EMBRAGUE DE LA LEVA DE LA DERECHA
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de topes de tope trasero, de anulación e indexados en la industria. Los embragues de la serie PB cuentan con levas formadas con precisión que proporcionan capacidades de par altas con una excelente vida útil. Estos modelos son adecuados para aplicaciones de uso general. Un sello de bronce mantiene la concentricidad de la carrera. Su diseño es asimétrico, por lo que deben pedirse de acuerdo con los requisitos de rotación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle