Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Diámetro total2.0000 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
- Peso0.75 lb
Detalles
- LubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante172767
- Número de Upc del fabricante662288408000
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1800 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm900 rpm
- RotaciónCCW
- SeriePB
- Capacidad de par40 pies-libras
Descripción general
- Los embragues de la serie PB cuentan con levas formadas con precisión que proporcionan el par más alto tamaño por tamaño combinado con una excelente vida útil
- Estos modelos son adecuados para aplicaciones de uso general: sobremarcha, indexado y backstopping
- Los modelos del PB5A al PB16A contienen una construcción sellada y una ranura de anillo de retención en el cubo de cada embrague para acoplar un engranaje, polea, etc.
- El embrague no debe utilizarse como acoplamiento