Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero7/16 x 7/32 pulg.
- Diámetro total5.5000 pulg.
- Ancho general4.3750 pulg.
- Peso14.75 lb
Detalles
- LubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante172855
- Número de Upc del fabricante662288408222
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm950 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm300 rpm
- RotaciónCCW
- SeriePB
- Capacidad de par1600 pies-libras
Descripción general
- Los embragues de la serie PB cuentan con levas formadas con precisión que proporcionan el par más alto tamaño por tamaño combinado con una excelente vida útil
- Estos modelos son adecuados para aplicaciones de uso general: sobremarcha, indexado y backstopping
- Los modelos del PB5A al PB16A contienen una construcción sellada y una ranura de anillo de retención en el cubo de cada embrague para acoplar un engranaje, polea, etc.
- El embrague no debe utilizarse como acoplamiento