Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.75 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro total5.5 pulg.
- Ancho general4.375 pulg.
- Diámetro de ranura de anillo a presión2.787/2.775 pulg.
- Ancho de ranura de anillo a presión0,056/0,076 pulg.
- Peso14.79 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos embragues de la serie PB están prelubricados con grasa y están listos para su instalación. Estas unidades pueden funcionar a temperaturas ambiente de +20° F a +125° F. Todos los tapones de llenado son 1/4-28. Todos los modelos tienen tres orificios de llenado en 120° excepto PB-3A, que solo tiene uno. Los modelos de embrague PB-5A a PB-16A se pueden lubricar con aceite especificando en orden.
- LubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePB-14A EMBRAGUE 1.75B LH
- Página de producto del fabricante
- Modo de funcionamientoRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm950 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm300
- RotaciónLH
- SerieSerie PB
- Anillo con cierre a presiónRS287 - No amueblado
- Capacidad de par1600
- UPC_NO662288408246
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de topes de tope trasero, de anulación e indexados en la industria. Los embragues de la serie PB cuentan con levas formadas con precisión que proporcionan capacidades de par altas con una excelente vida útil. Estos modelos son adecuados para aplicaciones de uso general. Un sello de bronce mantiene la concentricidad de la carrera. Su diseño es asimétrico, por lo que deben pedirse de acuerdo con los requisitos de rotación.