Motion
PB16A  1-7/8 LH

Morse (RRX)
PB16A 1-7/8 LH

Embrague de leva 171438 - Serie PB, diámetro del orificio 1.8750 in, diámetro total 5.5000 in, capacidad de torsión 1800 ft-lbs
Artículo MI #02582592
No. Fabricante PB16A 1-7/8 LH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
PB16A 1-7/8 LH

Embrague de leva 171438 - Serie PB, diámetro del orificio 1.8750 in, diámetro total 5.5000 in, capacidad de torsión 1800 ft-lbs
Artículo MI #02582592
No. Fabricante PB16A 1-7/8 LH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    171438
  • Número de Upc del fabricante
    662288404811
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    950 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Rotación
    CCW
  • Serie
    PB
  • Capacidad de par
    1800 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
PB-16A X 1.875 EMBRAGUE DE LA LEVA IZQUIERDA
  • Los embragues de la serie PB cuentan con levas formadas con precisión que proporcionan el par más alto tamaño por tamaño combinado con una excelente vida útil
  • Estos modelos son adecuados para aplicaciones de uso general: sobremarcha, indexado y backstopping
  • Los modelos del PB5A al PB16A contienen una construcción sellada y una ranura de anillo de retención en el cubo de cada embrague para acoplar un engranaje, polea, etc.
  • El embrague no debe utilizarse como acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle