Motion
PB-16A EMBRAGUE 2.00B RH

Morse (RRX)
PB-16A CLUTCH 2.00B RH

Embrague de leva 171439 - Serie PB, diámetro de orificio 2.0000 in, diámetro total 5.5000 in, capacidad de par de torsión 1800 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #02582595
No. Fabricante PB-16A CLUTCH 2.00B RH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
PB-16A CLUTCH 2.00B RH

Embrague de leva 171439 - Serie PB, diámetro de orificio 2.0000 in, diámetro total 5.5000 in, capacidad de par de torsión 1800 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #02582595
No. Fabricante PB-16A CLUTCH 2.00B RH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 pulg. x 1/4 pulg.
  • Diámetro total
    5.5 pulg.
  • Ancho general
    4.375 pulg.
  • Diámetro de ranura de anillo a presión
    0.8800 pulg.
  • Ancho de ranura de anillo a presión
    0,068/0,088 pulg.
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    PB-16A EMBRAGUE 2.00B RH
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288404828
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    950 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    300
  • Rotación
    RH
  • Serie
    Serie PB
  • Anillo con cierre a presión
    RS325
  • Capacidad de par
    1800

Descripción general

Descripción del fabricante
PB-16A X 2.000 EMBRAGUE DE LA LEVA DE LA DERECHA
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de topes de tope trasero, de anulación e indexados en la industria. Los embragues de la serie PB cuentan con levas formadas con precisión que proporcionan capacidades de par altas con una excelente vida útil. Estos modelos son adecuados para aplicaciones de uso general. Un sello de bronce mantiene la concentricidad de la carrera. Su diseño es asimétrico, por lo que deben pedirse de acuerdo con los requisitos de rotación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle