Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 1/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/8 ORB
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 1/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 ORB
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoCojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
- Descripción Palabra clave1/8 pulg. de resalte de junta tórica hembra x 1/4 pulg. de resalte de junta tórica macho
- Estilo final 1Jefe de junta tórica hembra
- Rosca del extremo 1(AAG) 5/16–24
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6410
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación