Motion
345 ACEITE DEL MOTOR 5W-30 1QT

Lubriplate Lubricants Co
345 MOTOR OIL 5W-30 1QT

ACEITE DE MOTOR 345 - Aceite de motor SAE 5W-30 - Botella, 1 cuarto, grado ISO 100 , grado SAE 5W-30
Artículo MI #02582766
No. Fabricante 345 MOTOR OIL 5W-30 1QT
Precio19.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
345 MOTOR OIL 5W-30 1QT

ACEITE DE MOTOR 345 - Aceite de motor SAE 5W-30 - Botella, 1 cuarto, grado ISO 100 , grado SAE 5W-30
Artículo MI #02582766
No. Fabricante 345 MOTOR OIL 5W-30 1QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Grado de AAG
    5W-30
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Aceite de ahorro de combustible
  • Aplicación
    Aceite de motor para turismos, camiones ligeros
  • Material base
    Stock base sintético
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    •Modificado por fricción para mejorar el ahorro de combustible •Protege contra la formación de lodos y barnices •Buen punto de vertido a baja temperatura
  • Punto de inflamación
    204°C/400 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215673209
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del motor
  • Punto de vertido
    -35°C/-31 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215673209
  • Viscosidad
    100
  • Índice de viscosidad
    155

Descripción general

Descripción del fabricante
FÓRMULA 345 SAE 5W-30 1QT
  • Modificado por fricción para mejorar el ahorro de combustible
  • Protege contra la formación de lodos y barniz
  • Buen punto de congelación a baja temperatura