Motion
48576 CINTA PLANA ESCOCESA 2517 MARRÓN MEDIO 72 MM X 55 M 6.5 MIL

3M
48576 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 72 MM X 55 M 6.5 MIL

Scotch® Cinta de enmascarar: 60 yardas de largo, 72 mm de ancho, 6.5 mil de grosor, marrón
Artículo MI #02582823
No. Fabricante 48576 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 72 MM X 55 M 6.5 MIL
Precio46.76 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
48576 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 72 MM X 55 M 6.5 MIL

Scotch® Cinta de enmascarar: 60 yardas de largo, 72 mm de ancho, 6.5 mil de grosor, marrón
Artículo MI #02582823
No. Fabricante 48576 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 72 MM X 55 M 6.5 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio46.76 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    6.5 mil
  • Peso
    1.538 lb
  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    78 oz-in
  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Retención, Embalaje de uso general, Empalme
  • Material de apoyo
    Papel Kraft
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    70006319894
  • Número de Upc del fabricante
    00021200485763
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • UPC_NO
    00021200485763

Descripción general

Descripción del fabricante
48576 CINTA ESCOCESA FLATBACK 2517 MEDIANA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para empalmes de uso general
  • Ofrece un arranque y cierre de rodillo rápido y sencillo
  • El reverso duradero se puede rasgar a mano, pero es adecuado para dispensar a máquina
  • El adhesivo de caucho natural ofrece una adherencia y un poder de sujeción fiables
  • Puede soportar un ciclo de horneado de hasta 300°F/149°C durante un máximo de 30 minutos