Motion
9378
Manguito resistente al corte, 18 pulg. L, amarillo, seco
Artículo MI #02582903
No. Fabricante 9378
Precio5.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito resistente al corte, 18 pulg. L, amarillo, seco
Artículo MI #02582903
No. Fabricante 9378
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
Su precio$5.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Tamaño
    Talla única en oz
  • Ancho
    3-1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    2
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Normativas de listado de aprobación
    CPPT, EN 388, FDA
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    45143093786

Descripción general

Descripción del fabricante
9378 KEVLAR REG MANGA DE 18"
  • Resistente al calor y a los cortes
  • El Dupont- Kevlar® es un material sintético ligero hecho de fibras de paraaramida resistentes
  • Excelente protección contra el calor y los cortes en antebrazos y muñecas

También puede gustarle