Motion
ASP-2BV
Artículo MI #02582916
No. Fabricante ASP-2BV
Precio3.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02582916
No. Fabricante ASP-2BV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    5/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Material del elemento
    Bronce
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Material de ajuste
    Acero chapado
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +35 a +300 °F
  • Sexo del puerto
    Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
ASP-2BV VENTILACIÓN DEL RESPIRADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo