Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud1-5/16 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
Detalles
- Material del elementoBronce
- Clasificación del filtro40 μm
- Material de ajusteAcero chapado
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+35 a +300 °F
- Sexo del puertoHombre