Motion
CMF68
Silenciador neumático - Tamaño de puerto de 0.7500 pulg., reducción de ruido de 90 dB, longitud total de 2-1/8 pulg., clasificación de filtro de 40 μm
Artículo MI #02582921
No. Fabricante CMF68
Precio16.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Silenciador neumático - Tamaño de puerto de 0.7500 pulg., reducción de ruido de 90 dB, longitud total de 2-1/8 pulg., clasificación de filtro de 40 μm
Artículo MI #02582921
No. Fabricante CMF68

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material del elemento
    Bronce
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Reducción del ruido
    90 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +300 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +35 a +300 °F
  • Estándares cumplidos
    OSHA

Descripción general

Descripción del fabricante
CMF68 AMORTIGUADOR CÓNICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo