Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud2-7/8 pulg.
- Tamaño del puerto1.0000 pulg.
Detalles
- Material del elementoBronce
- Clasificación del filtro40 μm
- Reducción del ruido90 dB
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +300 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+35 a +300 °F
- Estándares cumplidosOSHA