Motion
ML200
Lubricador de aire modular - NPT 0.2500, recipiente de metal, capacidad de aceite de 0.25 oz
Artículo MI #02582926
No. Fabricante ML200
Precio121.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - NPT 0.2500, recipiente de metal, capacidad de aceite de 0.25 oz
Artículo MI #02582926
No. Fabricante ML200
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
Su precio$121.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.68 pulg.
  • Ancho general
    1.12 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Metal
  • Opciones del recipiente
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Aceite Capacidad  
    0.25 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire

Descripción general

Descripción del fabricante
ML200 MINI LUB EN LÍNEA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo