Motion
6905NR

NSK
6905NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 42 mm D.E., 9 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02582952
No. Fabricante 6905NR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6905NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 42 mm D.E., 9 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02582952
No. Fabricante 6905NR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6905NR BRG
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6905NR es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 25 mm con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 9 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6905NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176650567
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176650567

Descripción general

Descripción del fabricante
6905NR BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos