Motion
K3285-06X500
K3285-06X500 Kuri Tec® serie K3285 de 0.595 pulg. Manguera de conexión flexible de PVC reforzada con certificación NSF-61 OD nominal
Artículo MI #02583050
No. Fabricante K3285-06X500
Precio1.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
K3285-06X500 Kuri Tec® serie K3285 de 0.595 pulg. Manguera de conexión flexible de PVC reforzada con certificación NSF-61 OD nominal
Artículo MI #02583050
No. Fabricante K3285-06X500
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
Precio1.70 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera flexible, sin ftalatos y sin contaminación con certificación NSF-61 que es ideal para su uso en aplicaciones de agua potable.
  • Color
    Blanco
  • Características
    Fabricado con compuestos sin ftalatos de PVC certificados según NSF-61. Cuando se acopla correctamente, la manguera superará el requisito de prueba extrema de alta temperatura de los criterios ASME(02). El diseño de hilo de poliéster blanco cuidadosamente empaquetado garantiza una expansión mínima de la manguera mientras está en servicio. Sin silicona. Longitudes de una pieza (piezas cortadas también disponibles). ¡Sin ftalatos!
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC transparente sin ftalatos formulado de conformidad con las normativas aplicables de la FDA, certificado según los criterios de la NSF.
  • Número de Upc del fabricante
    822353072615
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipo de producto
    Manguera industrial
  • Tipos de productos
    Manguera de conexión flexible de PVC reforzada con certificación NSF-61 serie K3285
  • Estilo
    Manguera de conexión flexible reforzada
  • Tipo
    Manguera de conexión
  • UPC_NO
    822353072615

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN FLEXIBLE DE PVC REFORZADO DE K3285-06 3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"