Motion
1000A214

Drillco
1000A214

Broca de mango reducido - 1-7/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, Acabado de óxido, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #02583369
No. Fabricante 1000A214
Precio129.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
1000A214

Broca de mango reducido - 1-7/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, Acabado de óxido, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #02583369
No. Fabricante 1000A214
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
Precio129.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-7/32 pulg.
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    1000
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
1000A214 1-7/32 REDONDA DE BROCA S&D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"