Motion
6TH7 XCTN
TH7 Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.64 pulg. D.E., 2250 psi / 155.1 bar Presión de trabajo, 9000 psi / 620.5 bar Presión de estallido, Cubierta de poliuretano, Tubo de nailon sin costuras (Tipo Z)
Artículo MI #02583533
No. Fabricante 6TH7 XCTN
Precio5.46 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TH7 Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.64 pulg. D.E., 2250 psi / 155.1 bar Presión de trabajo, 9000 psi / 620.5 bar Presión de estallido, Cubierta de poliuretano, Tubo de nailon sin costuras (Tipo Z)
Artículo MI #02583533
No. Fabricante 6TH7 XCTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.46/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Peso de la manguera
    0.11 lb/pie
  • Longitud
    76 m / 250 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    69.9 mm/2.75 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.64 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 250 pies
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    9000 psi / 620.5 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R7
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nailon sin costuras (tipo Z)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4467-1161
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053821611
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +93°C / +200 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 200 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    TH7 La manguera hidráulica termoplástica se recomienda para fluidos hidráulicos de petróleo, a base de agua y sintéticos. Las aplicaciones incluyen equipos móviles de alimentación y teléfono (recolectores de cerezas), líneas de lubricación, líneas de control de prevención de soplado, maquinaria de granja y construcción y aplicaciones de elevación hidráulica de alta presión, especialmente equipos de manipulación de materiales con sistemas de mástil y polea como montacargas, elevación aérea, grúas de brazo hidráulico y muchos otros.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, poliéster
  • Estándares cumplidos
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE
  • Marca comercial
    TH7 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nailon sin costuras - Tipo Z
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053821611
  • Presión de trabajo
    2250 psi / 155.1 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6TH7XCTN 250' 4467-1161