Motion
12TH7NC XCTN

GATES RUBBER CO
12TH7NC XCTN

TH7NC Manguera hidráulica no conductora - 3/4 pulg. D.I., 1.05 pulg. D.E., 1250 psi / 86.2 bar Presión de trabajo, 5000 psi / 344.7 bar Presión de estallido, Cubierta de uretano, Tubo de nailon sin costuras (Tipo Z)
Artículo MI #02583555
No. Fabricante 12TH7NC XCTN
Precio14.85 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12TH7NC XCTN

TH7NC Manguera hidráulica no conductora - 3/4 pulg. D.I., 1.05 pulg. D.E., 1250 psi / 86.2 bar Presión de trabajo, 5000 psi / 344.7 bar Presión de estallido, Cubierta de uretano, Tubo de nailon sin costuras (Tipo Z)
Artículo MI #02583555
No. Fabricante 12TH7NC XCTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.85 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    127 mm / 5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.05 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    5000 psi / 344.7 bar
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Naranja
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R7
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Uretano
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nailon sin costuras (tipo Z)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    44671177
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075321866
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +93°C / +200 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 200 °F
  • Resistencia física
    Envejecimiento, congelación, calor, clima
  • Uso recomendado
    Se recomienda la manguera hidráulica no conductora TH7NC para fluidos hidráulicos sintéticos y de petróleo. Las aplicaciones incluyen equipos móviles eléctricos y telefónicos (recolectores de cerezas), líneas de lubricación, líneas de control de prevención de soplados, elevadores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción. El color naranja TH7NC cumple con los requisitos de no conductividad de SAE 100R7 y cumple o supera los requisitos de rendimiento de SAE 100R7 con un radio de curvatura significativamente más ajustado. Cumple con ANSI A92.2 para dispositivos aéreos montados en vehículos.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, poliéster
  • Estándares cumplidos
    ANSI, SAE 100R7
  • Marca comercial
    TH7 Manguera hidráulica no conductora
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nailon sin costuras - Tipo Z
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075321866
  • Presión de trabajo
    1250 psi / 86.2 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12TH7NCXCTN 4467-1177