Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio central1/4 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco
- AplicaciónAcabado
- Material de apoyoSensación
- Color del discoNegro
- FlexibleSí
- Cantidad del paquete del fabricante5.000
- Número de stock del fabricante07X845
- Número de Upc del fabricante662980139011
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEnroscado
- Cantidad del paquete5.000
- UPC_NO662980139011
Descripción general
- Excelente vida útil de la rueda; resiste la carga incluso cuando se usa en metales blandos; limpia sin dañar la superficie; puede reemplazar cepillos de alambre; elimina pintura, recubrimiento, óxido y escamas; se usa con almohadillas de respaldo Walter QUICK STEP; para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero;