Motion
07X860
6 X 5/8 en DISCO FX QUICK-STEP PK 5
Artículo MI #02584520
No. Fabricante 07X860
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6 X 5/8 en DISCO FX QUICK-STEP PK 5
Artículo MI #02584520
No. Fabricante 07X860
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio central
    1/4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco
  • Aplicación
    Acabado
  • Material de apoyo
    Sensación
  • Color del disco
    Negro
  • Flexible
    Sí
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5.000
  • Número de stock del fabricante
    07X860
  • Número de Upc del fabricante
    662980253595
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Enroscado
  • Cantidad del paquete
    5.000
  • UPC_NO
    662980253595

Descripción general

Descripción del fabricante
07X860 DISCO DE SUPERFICIE
  • Excelente vida útil de la rueda; resiste la carga incluso cuando se usa en metales blandos; limpia sin dañar la superficie; puede reemplazar cepillos de alambre; elimina pintura, recubrimiento, óxido y escamas; se usa con almohadillas de respaldo Walter QUICK STEP; para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero;

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"