Motion
10G-25FDHORX90

GATES RUBBER CO
10G-25FDHORX90

710099605 -
Artículo MI #02584628
No. Fabricante 10G-25FDHORX90
Precio108.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10G-25FDHORX90

710099605 -
Artículo MI #02584628
No. Fabricante 10G-25FDHORX90
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
Precio108.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    25
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6260 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    M36X2.0
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    SER
  • Tipo de extremo 1
    FDHORX
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de accesorio
    DIN pesado
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    072053844795
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ubicación de la junta tórica
    En mujer con asiento de nariz invertida
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado con junta tórica
  • Ángulo sentado
    24 °
  • Giro
  • Tipo de rosca
    FDHORX
  • UPC_NO
    072053844795

Descripción general

Descripción del fabricante
10G-25FDHORX90 MEGACRIMP CPLG 710094825
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"