Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesLa construcción de cuero de vaca de calidad normal proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad. Forro térmico de punto de barquillo para uso en climas fríos en construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos, agricultura y muchas otras aplicaciones generales.
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorOro
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoElástico
- DescripciónLa construcción de cuero de vaca de calidad normal proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad. Forro de punto de fibra térmico para uso en climas fríos en construcción, operación de máquinas, trabajo de servicios públicos, agricultura y muchas otras aplicaciones generales.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- CaracterísticasLa construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroTérmica
- Número de catálogo del fabricante1JL6133S
- Número de Upc del fabricante072874013325
- MaterialPiel
- Tipo de materialPiel
- Tipo de protecciónProtección general
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO072874013325
Descripción general
- Dedo índice con puntadas dobles
- Diseño de corte Gunn
- Pulgar Keystone
- Puño abierto con dobladillo
- Cowhide de grano de grado normal
- Espalda elástica fruncida
- Forro térmico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación