Especificaciones
Dimensiones
- Tirar para levantar carga completa95 lb
- Elevación estándar5 pies
Detalles
- Recubrimiento de acabado corporalAbrigo en polvo
- Material del cuerpoAluminio
- Material de la cadenaAcero
- Tipo de elevador de palancaCadena
- Recuperando2
- SerieExtractor
- UPC_NO043927640478
- Capacidad de peso3 toneladas
Descripción general
- Construcción de aleación de aluminio resistente y acabado de recubrimiento en polvo
- Resistente al clima para servicio al aire libre
- Construcción sencilla con menos piezas para facilitar el mantenimiento y reducir los inventarios
- Cadena de carga tipo eslabón de acero endurecido Hoistaloy para mayor resistencia, larga vida útil y flexibilidad
- Sistema de frenado automático tipo Weston climatizado para un control de carga positivo
- Funcionamiento y control sencillos con una sola mano: solo se requieren 58 libras de tracción para una capacidad del modelo de 3/4 toneladas
- Ganchos superior e inferior forjados con pestillos estándar
- Ruedas libres para un acoplamiento rápido y fácil de cargar
- Ganchos Latchlok superiores e inferiores disponibles para todas las capacidades
- Dispositivo de protección limitador de carga opcional que detiene la transmisión de las fuerzas de la palanca protegiéndola contra sobrecargas peligrosas
- Elevador ilimitado
- Garantía de por vida
- Clasificación métrica
- Fabricado en EE. UU.