Motion
M258
CABLE DE SUJECIÓN PAQUETE DE 1 1/2" 5 A CAJA
Artículo MI #02584711
No. Fabricante M258
Precio75.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CABLE DE SUJECIÓN PAQUETE DE 1 1/2" 5 A CAJA
Artículo MI #02584711
No. Fabricante M258
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
Precio75.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del clip
    4.940 pulg.
  • Distancia entre las piernas
    2.590 pulg.
  • Tamaño máx. de cable metálico compatible
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.9400 pulg.
  • Tamaño total
    1-1/2 pulg.
  • Grosor general
    3.4100 pulg.
  • Ancho general
    3.410 pulg.
  • Longitud de retorno de cuerda
    48 pulg.
  • Par de apriete
    360 pies-libras
  • Peso
    5.40 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaños: de 1/8 a 1-1/2 pulg. Los clips de cable metálico se utilizan para asegurar el extremo del cable metálico al formar un bucle; es decir, para el giro del cable metálico. Los clips están disponibles en dos configuraciones: agarre medio (silla doble) y montura única. Cada configuración es igual de fuerte y eficaz, pero se debe tener cuidado para la instalación adecuada de clips de sillín individuales.
  • Color
    Naranja y plata
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Se requieren clips mínimos
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
M258 CLIP DE CABLE, 1-1/2",GALV FORJADO
  • Fabricado y galvanizado con precisión para cumplir con las especificaciones federales (FF-C-45 Tipo 1 Clase 1) en 1/4" y más grandes.
  • Base forjada de caída
  • Nota del gráfico: 1/8" a 5/8" empaquetado 1 pieza por bolsa de polietileno. 3/4" y más grandes se envían ensamblados en paquetes de fábrica y etiquetados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo