Motion
M255
CABLE DE SUJECIÓN PAQUETE DE 1 1/8" 5 A CAJA
Artículo MI #02584712
No. Fabricante M255
Precio39.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CABLE DE SUJECIÓN PAQUETE DE 1 1/8" 5 A CAJA
Artículo MI #02584712
No. Fabricante M255

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del clip
    3.8800 pulg.
  • Distancia entre las piernas
    2.0000 pulg.
  • Tamaño máx. de cable metálico compatible
    1-1/8 pulg.
  • Altura total
    3.8800 pulg.
  • Grosor general
    2.8100 pulg.
  • Ancho general
    3.5900 pulg.
  • Longitud de retorno de cuerda
    34.0000 pulg.
  • Peso
    3.10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaños: de 1/8 a 1-1/2 pulg. Los clips de cable metálico se utilizan para asegurar el extremo del cable metálico al formar un bucle; es decir, para el giro del cable metálico. Los clips están disponibles en dos configuraciones: agarre medio (silla doble) y montura única. Cada configuración es igual de fuerte y eficaz, pero se debe tener cuidado para la instalación adecuada de clips de sillín individuales.
  • Color
    Naranja y plata
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Se requieren clips mínimos
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
M255 CLIP DE CABLE, 1-1/8",GALV FORJADO
  • Fabricado y galvanizado con precisión para cumplir con las especificaciones federales (FF-C-45 Tipo 1 Clase 1) en 1/4" y más grandes.
  • Base forjada de caída
  • Nota del gráfico: 1/8" a 5/8" empaquetado 1 pieza por bolsa de polietileno. 3/4" y más grandes se envían ensamblados en paquetes de fábrica y etiquetados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"