Especificaciones
Dimensiones
- Altura del clip2.750 pulg.
- Distancia entre las piernas0.470 pulg.
- Tamaño máx. de cable metálico compatible3/4 pulg.
- Altura total2.7500 pulg.
- Tamaño total3/4 pulg.
- Grosor general2.3400 pulg.
- Ancho general2.340 pulg.
- Longitud de retorno de cuerda18 pulg.
- Par de apriete130 pies-libras
- Peso1.58 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTamaños: de 1/8 a 1-1/2 pulg. Los clips de cable metálico se utilizan para asegurar el extremo del cable metálico al formar un bucle; es decir, para el giro del cable metálico. Los clips están disponibles en dos configuraciones: agarre medio (silla doble) y montura única. Cada configuración es igual de fuerte y eficaz, pero se debe tener cuidado para la instalación adecuada de clips de sillín individuales.
- ColorNaranja y plata
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Se requieren clips mínimos4
Descripción general
- Fabricado y galvanizado con precisión para cumplir con las especificaciones federales (FF-C-45 Tipo 1 Clase 1) en 1/4" y más grandes.
- Base forjada de caída
- Nota del gráfico: 1/8" a 5/8" empaquetado 1 pieza por bolsa de polietileno. 3/4" y más grandes se envían ensamblados en paquetes de fábrica y etiquetados.