Especificaciones
Dimensiones
- Altura del clip3.5000 pulg.
- Distancia entre las piernas1.5000 pulg.
- Tamaño máx. de cable metálico compatible1 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Grosor general2.6300 pulg.
- Ancho general3.4700 pulg.
- Longitud de retorno de cuerda26.0000 pulg.
- Peso2.52 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTamaños: de 1/8 a 1-1/2 pulg. Los clips de cable metálico se utilizan para asegurar el extremo del cable metálico al formar un bucle; es decir, para el giro del cable metálico. Los clips están disponibles en dos configuraciones: agarre medio (silla doble) y montura única. Cada configuración es igual de fuerte y eficaz, pero se debe tener cuidado para la instalación adecuada de clips de sillín individuales.
- ColorNaranja y plata
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Se requieren clips mínimos4
Descripción general
- Fabricado y galvanizado con precisión para cumplir con las especificaciones federales (FF-C-45 Tipo 1 Clase 1) en 1/4" y más grandes.
- Base forjada de caída
- Nota del gráfico: 1/8" a 5/8" empaquetado 1 pieza por bolsa de polietileno. 3/4" y más grandes se envían ensamblados en paquetes de fábrica y etiquetados.