Motion
M296
CABLE DE SUJECIÓN PAQUETE DE 9/16" 20 A CAJA
Artículo MI #02584721
No. Fabricante M296
Precio15.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CABLE DE SUJECIÓN PAQUETE DE 9/16" 20 A CAJA
Artículo MI #02584721
No. Fabricante M296
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
Precio15.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del clip
    2.3800 pulg.
  • Distancia entre las piernas
    1.3100 pulg.
  • Tamaño máx. de cable metálico compatible
    9/16 pulg.
  • Altura total
    2.3800 pulg.
  • Grosor general
    1.9400 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Longitud de retorno de cuerda
    12.0000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaños: de 1/8 a 1-1/2 pulg. Los clips de cable metálico se utilizan para asegurar el extremo del cable metálico al formar un bucle; es decir, para el giro del cable metálico. Los clips están disponibles en dos configuraciones: agarre medio (silla doble) y montura única. Cada configuración es igual de fuerte y eficaz, pero se debe tener cuidado para la instalación adecuada de clips de sillín individuales.
  • Color
    Naranja y plata
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Se requieren clips mínimos
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
M296 CLIP DE CABLE, 9/16",GALV FORJADO
  • Fabricado y galvanizado con precisión para cumplir con las especificaciones federales (FF-C-45 Tipo 1 Clase 1) en 1/4" y más grandes.
  • Base forjada de caída
  • Nota del gráfico: 1/8" a 5/8" empaquetado 1 pieza por bolsa de polietileno. 3/4" y más grandes se envían ensamblados en paquetes de fábrica y etiquetados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"