Motion
M251
CABLE DE SUJECIÓN PAQUETE DE 5/8" 20 A CAJA
Artículo MI #02584723
No. Fabricante M251
Precio14.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CABLE DE SUJECIÓN PAQUETE DE 5/8" 20 A CAJA
Artículo MI #02584723
No. Fabricante M251

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del clip
    2.380 pulg.
  • Distancia entre las piernas
    1.310 pulg.
  • Tamaño máx. de cable metálico compatible
    5/8 pulg.
  • Altura total
    2.3800 pulg.
  • Tamaño total
    5/8 pulg.
  • Grosor general
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Longitud de retorno de cuerda
    12 pulg.
  • Par de apriete
    95 pies-libras
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaños: de 1/8 a 1-1/2 pulg. Los clips de cable metálico se utilizan para asegurar el extremo del cable metálico al formar un bucle; es decir, para el giro del cable metálico. Los clips están disponibles en dos configuraciones: agarre medio (silla doble) y montura única. Cada configuración es igual de fuerte y eficaz, pero se debe tener cuidado para la instalación adecuada de clips de sillín individuales.
  • Color
    Naranja y plata
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Se requieren clips mínimos
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
M251 CLIP DE CABLE, 5/8", GALV FORGED S
  • Fabricado y galvanizado con precisión para cumplir con las especificaciones federales (FF-C-45 Tipo 1 Clase 1) en 1/4" y más grandes.
  • Base forjada de caída
  • Nota del gráfico: 1/8" a 5/8" empaquetado 1 pieza por bolsa de polietileno. 3/4" y más grandes se envían ensamblados en paquetes de fábrica y etiquetados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo