Motion
1A2SA
Martillo de corte con aire - Servicio industrial, 2500 lpm, carrera de 1 pulg., 28 cfm
Artículo MI #02584737
No. Fabricante 1A2SA
Precio1,142.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de corte con aire - Servicio industrial, 2500 lpm, carrera de 1 pulg., 28 cfm
Artículo MI #02584737
No. Fabricante 1A2SA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,142.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    17 mm
  • Tamaño de la entrada
    3/8 NPT
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1 pulg.
  • Peso de la herramienta
    14.75 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    28 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Trabajo industrial
  • Estilo de mango
    Cuello de cisne
  • Tasa de impacto
    2500 lpm
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de retén
    Cañón ranurado con resorte de bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
1A2SA MARTILLO DE DESCONCHADO DE AIRE 1IN CARRERA
  • Los martillos extractores de la serie A, que funcionan en construcción o demolición, son excelentes para cualquier trabajo. Con su increíble relación potencia/peso, estos martillos aumentarán la productividad y facilitarán el trabajo
  • Durabilidad: los martillos de astillar de la serie A están equipados con un retenedor de amortiguador de caucho y barriles roscados para prolongar la vida útil de su producto
  • Fiabilidad: los martillos de la serie A tienen retenes de resorte de bloqueo que aseguran que el acero permanezca en su lugar. Incluye una garantía de 1 año

También puede gustarle