Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/2 NPT in
- Longitud total22-1/2 pulg.
- Diámetro del remache1-1/16 pulg.
- Peso de la herramienta24-3/4 lb
Detalles
- Consumo de aire40 cfm
- Fuente de alimentaciónAire
- Tasa de impacto900 lpm
Descripción general
- El puente del pistón evita la descarga accidental para una mayor seguridad
- Asa para el cuello de cisne
- Gatillo de acero forjado exterior
- Válvula de mariposa de acero
- Cilindro de aleación de acero endurecido de la caja
- Deflector de escape direccional
- Toma acero jumbo estándar de la industria
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación