Motion
EE60X8

Lift-All
EE60X8

ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX DE 8' CON OJO Y OJO VERDE
Artículo MI #02584816
No. Fabricante EE60X8
Price$86.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE60X8

ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX DE 8' CON OJO Y OJO VERDE
Artículo MI #02584816
No. Fabricante EE60X8
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
Su precio$86.56/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    4.58333333333333 lb

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    10600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4200 lb
  • Color
    VERDE
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886613914
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5300 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886613914
  • Capacidad vertical 90
    5300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE60X8 2-1/2"WEB,8'L,SERPENTÍN DE CUERDA,TUFLEX,
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.