Motion
EN2801DX12

Lift-All
EN2801DX12

1" X 12' INTERMINABLE ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 DE 2-PLY
Artículo MI #02584824
No. Fabricante EN2801DX12
Precio96.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN2801DX12

1" X 12' INTERMINABLE ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 DE 2-PLY
Artículo MI #02584824
No. Fabricante EN2801DX12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio96.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    12 pies
  • En general Grosor  
    3/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    12400 lb
  • Web Ancho  
    1 pulg.
  • Peso
    3.05 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    12400 lb
  • Color de raya central
    Azul
  • Capacidad del estrangulador
    4900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886267025
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    6200 lb
  • Número de páginas web
    2
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    4900 lb
  • Color del cabestrillo
    Amarillo
  • Tipo de eslinga
    Sin fin
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    6200 lb
  • trazado de líneas
    1 raya central
  • UPC_NO
    697886267025
  • Capacidad vertical 90
    6200 lb
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso web
    1600 lb por 1" de ancho

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2-801DX12 1"WEB,2PLY,12'L,POLIÉSTER,
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle