Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud6 pies
- En general Grosor3/16 pulg.
- Longitud de la eslinga6 pies
- Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo24800 lb
- Web Ancho2 pulg.
- Peso3.1 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9024800 lb
- Color de raya centralAzul
- Capacidad del estrangulador9900 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886267094
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso12400 lb
- Número de páginas web2
- Plies2
- Clase de producto1J
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- Capacidad de peso de la eslinga9900 lb
- Color del cabestrilloAmarillo
- Tipo de eslingaSin fin
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo12400 lb
- trazado de líneas1 raya central
- UPC_NO697886267094
- Capacidad vertical 9012400 lb
- GarantíaGarantía
- Capacidad de peso web1600 lb por 2" de ancho
Descripción general
- La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
- Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación