Motion
EN2802DX8

Lift-All
EN2802DX8

2" X 8' INTERMINABLE ESLINGA WEBMASTER 1600 DE POLIÉSTER DE 2-PLY
Artículo MI #02584828
No. Fabricante EN2802DX8
Precio115.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN2802DX8

2" X 8' INTERMINABLE ESLINGA WEBMASTER 1600 DE POLIÉSTER DE 2-PLY
Artículo MI #02584828
No. Fabricante EN2802DX8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio115.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    8 pies
  • En general Grosor  
    3/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    24800 lb
  • Web Ancho  
    2 pulg.
  • Peso
    4.1 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    24800 lb
  • Color de raya central
    Azul
  • Capacidad del estrangulador
    9900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886267100
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    12400 lb
  • Número de páginas web
    2
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    9900 lb
  • Color del cabestrillo
    Amarillo
  • Tipo de eslinga
    Sin fin
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    12400 lb
  • trazado de líneas
    1 raya central
  • UPC_NO
    697886267100
  • Capacidad vertical 90
    12400 lb
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso web
    1600 lb por 2" de ancho

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2-802DX8 2"WEB,2PLY,8'L,POLIÉSTER,12
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

You May Also Like