Motion
EE1802DFX8

Lift-All
EE1802DFX8

2" X 8' OJOS Y OJOS 1-PLY OJOS PLANOS WEBMASTER 1600 POLIÉSTER RED SLING
Artículo MI #02584848
No. Fabricante EE1802DFX8
Precio24.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EE1802DFX8

2" X 8' OJOS Y OJOS 1-PLY OJOS PLANOS WEBMASTER 1600 POLIÉSTER RED SLING
Artículo MI #02584848
No. Fabricante EE1802DFX8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del ojo
    10 pulg.
  • En general Longitud  
    8 pies
  • En general Grosor  
    3/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    6400 lb
  • Web Ancho  
    2 pulg.
  • Peso
    1.38 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    6400 lb
  • Color de raya central
    Azul
  • Capacidad del estrangulador
    2500 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886264734
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3200 lb
  • Número de páginas web
    1
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    2500 lb
  • Color del cabestrillo
    Amarillo
  • Tipo de eslinga
    Extremo del ojo
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    3200 lb
  • trazado de líneas
    1 raya central
  • UPC_NO
    697886264734
  • Capacidad vertical 90
    3200 lb
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso web
    1600 lb por 2" de ancho

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1-802DX8 2"WEB,1PLY,8'L,POLIÉSTER,32
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle