Motion
EN30X6

Lift-All
EN30X6

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 6' SIN FIN MORADA
Artículo MI #02584870
No. Fabricante EN30X6
Precio25.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN30X6

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 6' SIN FIN MORADA
Artículo MI #02584870
No. Fabricante EN30X6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro (pulgadas)
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pies
  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    5200 lb
  • Anchura web
    1 pulg.
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    5200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2100 lb
  • Color
    PÚRPURA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886100629
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    2600 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • Capacidad de peso de la eslinga
    2100 lb
  • Color del cabestrillo
    Morado
  • Tipo de eslinga
    Sin fin
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    2600 lb
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA
  • Rango de temperatura
    -5 a 200 °F
  • UPC_NO
    697886100629
  • Capacidad vertical 90
    2600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN30X6 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA MORADA 6FT
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.