Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatibles18 a 10 (sólido) AWG, 20 a 12 (transicionado) AWG
- Tamaño máx. de cable compatible10 AWG
- Tamaño mín. de cable compatible20 AWG
- Longitud total7-1/8 pulg.
Detalles
- Estilo de agarreAgarre ergonómico acolchado
- Incluye engarzadorCrimper no incluido
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Punta alicate o muesca en VPunta de alicates
- AutoajusteNo se autoajusta
- UPC_NO092644740572
Descripción general
- Cuchillas de precisión tipo cizallamiento para cortes limpios en alambre de cobre macizo y trenzado
- Marcas fáciles de leer en ambos lados
- Las asas curvadas ayudan a llegar a las áreas confinadas
- Agujeros de curvatura y bucle de alambre
- El resorte en espiral proporciona una acción de apertura automática rápida
- Agujeros de pelado con rectificado de precisión
- Nariz dentada de agarre fuerte para doblar, dar forma y tirar fácilmente del alambre
- Orificios de cizallamiento de tornillos
- Práctico cierre para un almacenamiento cómodo
- Empuñaduras cómodas de doble inmersión