Motion
1550-24
Cuchilla de bolsillo - 2-1/2 in de longitud de hoja, Material de hoja de acero inoxidable, 4-3/8 in de longitud de mango, Material de mango de plástico
Artículo MI #02584894
No. Fabricante 1550-24
Precio53.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de bolsillo - 2-1/2 in de longitud de hoja, Material de hoja de acero inoxidable, 4-3/8 in de longitud de mango, Material de mango de plástico
Artículo MI #02584894
No. Fabricante 1550-24
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
Precio53.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    4-3/8 pulg.
  • Peso
    2-1/2 oz

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Color
    Azul
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de cuchilla
    Cuchilla de corte
  • Número de cuchillas
    1
  • UPC_NO
    092644442247

Descripción general

Descripción del fabricante
1550-24 PAQUETE DE CORTE, CUCHILLA DE 2-1/2" L
  • Hoja de corte grande de acero inoxidable con pata de oveja curvada
  • Ideal para trabajos de línea de alta resistencia
  • Mango de plástico
  • La cuchilla se bloquea abierta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo