Motion
44200
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Acero
Artículo MI #02584897
No. Fabricante 44200
Precio48.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Acero
Artículo MI #02584897
No. Fabricante 44200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1.7500 pulg.
  • Longitud
    15.90 cm, 6.2500 pulg.
  • Longitud total
    15.90 cm, 6.2500 pulg.
  • Peso
    2.4 oz
  • Ancho
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño ergonómico
  • Tipo de cuchilla
    Afrontamiento
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    092644441905
  • Material
    Acero
  • Número de cuchillas
    1
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    No encajar hoja
  • Tipo
    Cuchillo para cortador de cables
  • UPC_NO
    092644441905

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPALME DE CABLE 44200 , 6-1/4"L, 1-3/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo