Motion
5118C
Portaherramientas - Portaherramientas, 6-1/2 in de longitud, 11 in de altura, Material de cuero
Artículo MI #02584899
No. Fabricante 5118C
Precio122.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Portaherramientas - Portaherramientas, 6-1/2 in de longitud, 11 in de altura, Material de cuero
Artículo MI #02584899
No. Fabricante 5118C
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
Precio122.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    11 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Remachado para garantizar una larga vida útil (sin remaches expuestos en la parte posterior) • Cierre a presión de aleación niquelado • Se adapta a anchos de correa de hasta 3" • Bolsillos para alicates de corte lateral de 7", 8" y 9", la mayoría de los destornilladores, reglas de plegado de 6' y llaves de extremo abierto de 9/16" a 13/16"
  • Para usar con
    Reglas de plegado: 6 pies, llaves de extremo abierto: de 9/16 a 13/16", destornilladores, alicates de corte lateral: de 7 a 9"
  • Material
    Piel
  • Número de bolsillos exteriores
    4
  • Tipo de almacenamiento
    Soporte
  • Correa
    Sin correa de transporte
  • UPC_NO
    092644550133
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
5118C SOPORTE 4PKT DE HERRAMIENTAS
  • Remachado para garantizar una larga vida útil (sin remaches expuestos en la parte posterior)
  • Cierre a presión de aleación niquelado
  • Compatible con anchos de correa de hasta 3"
  • Bolsillos para alicates de corte lateral de 7", 8" y 9", la mayoría de los destornilladores, reglas de plegado de 6' y llaves de extremo abierto de 9/16" a 13/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo