Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.5 pulg.
- Longitud10 pulg.
- Peso0.87 lb
- Ancho2.5 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Cuenta con un gran bolsillo funcional, tres bolsillos para alicates y dos bolsillos para destornillador • Estructura de cuero para una larga vida útil • Cosido y remachado para soportar las demandas de su lugar de trabajo • Incluye un broche a presión para cuchillo • La trabilla del túnel se adapta a cinturones de hasta 2-1/2-Inch (6.4 cm) de ancho • Ensamblado en EE. UU. de componentes importados y de EE. UU.
Descripción general
- Cuenta con un gran bolsillo funcional, tres bolsillos para alicates y dos bolsillos para destornillador
- Estructura de piel para una larga vida útil
- Cosido y remachado para responder a las demandas de su lugar de trabajo
- Incluye un broche a presión
- La trabilla del túnel es compatible con cinturones de hasta 2-1/2-Inch (6.4 cm) de ancho
- Ensamblado en EE. UU. de componentes estadounidenses e importados