Motion
605-6
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 1/4 pulg., Longitud de la hoja de 6 pulg., 10-11/32 pulg.
Artículo MI #02584925
No. Fabricante 605-6
Precio17.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 1/4 pulg., Longitud de la hoja de 6 pulg., 10-11/32 pulg.
Artículo MI #02584925
No. Fabricante 605-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1/4 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Longitud total
    10-11/32 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Estilo de boquilla especial
    Armario
  • Estilo de boquilla
    Especialidad
  • UPC_NO
    092644850462

Descripción general

Descripción del fabricante
605-6 AGARRE ACOLCHADO,CUCHILLA PLANA DE 1/4"
  • Dos capas de aislamiento proporcionan protección contra descargas eléctricas
  • Probado individualmente para superar los estándares
  • Asas con agarre acolchado para mayor par y comodidad
  • Perfecto para trabajos eléctricos, telefónicos y en orificios empotrados y otros espacios reducidos
  • Tip-Ident® patentado identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta
  • Acero para herramientas fabricado en EE. UU.
  • Las herramientas aisladas de Klein superan los estándares IEC 60900 y ASTM F1505 para herramientas aisladas, y están claramente marcadas con el símbolo de clasificación oficial 1000V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo