Motion
30-074
Conector de cable giratorio con tuerca de alambre, calibre mínimo de cable: 18AWG, calibre máximo de cable: 12AWG, clasificación de voltaje: 1000V
Artículo MI #02585202
No. Fabricante 30-074
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de cable giratorio con tuerca de alambre, calibre mínimo de cable: 18AWG, calibre máximo de cable: 12AWG, clasificación de voltaje: 1000V
Artículo MI #02585202
No. Fabricante 30-074
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
Cotización requerida

Especificaciones

Details

  • Conductores compatibles
    Cobre
  • Color de aislamiento
    Amarillo
  • Material de aislamiento
    Termoplástico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +105 °C
  • Calibre máximo del cable
    12 AWG
  • Calibre mínimo del cable
    18 AWG
  • Clasificación de voltaje
    1000 V
  • Rango del calibre del cable
    18 a 12

Descripción general

Descripción del fabricante
30-074 NUT,N.o 18 A 12AWG,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron