Motion
16TH7 X50FT

GATES RUBBER CO
16TH7 X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.32 pulg. de D.E., 1000 psi / 68.9 bar de presión de trabajo, 4000 psi / 275.8 bar de presión de rotura, cubierta de uretano
Artículo MI #02585303
No. Fabricante 16TH7 X50FT
Precio1,097.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16TH7 X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.32 pulg. de D.E., 1000 psi / 68.9 bar de presión de trabajo, 4000 psi / 275.8 bar de presión de rotura, cubierta de uretano
Artículo MI #02585303
No. Fabricante 16TH7 X50FT
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
Precio1,097.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    203.2 mm / 8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.32 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    4000 psi / 275.8 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Uretano
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    44671197
  • Número de Upc del fabricante
    770075322122
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +93°C / +200 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F
  • Uso recomendado
    TH7 La manguera hidráulica termoplástica se recomienda para fluidos hidráulicos de petróleo, a base de agua y sintéticos. Las aplicaciones incluyen equipos móviles de alimentación y teléfono (recolectores de cerezas), líneas de lubricación, líneas de control de prevención de soplado, maquinaria de granja y construcción y aplicaciones de elevación hidráulica de alta presión, especialmente equipos de manipulación de materiales con sistemas de mástil y polea como montacargas, elevación aérea, grúas de brazo hidráulico y muchos otros.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, poliéster
  • Marca comercial
    TH7 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nailon sin costuras - Tipo Z
  • UPC_NO
    770075322122
  • Presión de trabajo
    1000 psi / 68.9 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16TH7 X50FT 4467-1197
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"